千吉
野菜鎌 曲
抜群の切れ味でキャベツなどの収穫に最適です。
曲がり刃ですので、株元・根本から収穫できます。
先端まで刃が付いているため、細かい作業にも適しています。
錆にも強く、開封鎌、紐やバンド切りにも使用できます。
用途
作物の収穫作業。
材質
刃部:ステンレス 柄:木
全長(mm)
290
質量(g)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62481537
100mm
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください