曜日別特売

除草鎌 長柄

除草鎌 長柄 - 千吉除草鎌 長柄 - 千吉

抜群の切れ味でキャベツなどの収穫に最適です。
高硬度ステンを仕様しているので、切れ味抜群で永切れします。
先端まで刃が付いているため、細かい作業にも適しています。
錆にも強く、開封鎌、紐やバンド切りにも使用できます。

用途作物の収穫作業。材質刃部:ステンレス(1k-6) 柄:木全長(mm)670質量(g)180内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62481546100mm
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする