千吉
アルミ柄アミ付クマデ
水回りや狭い所の作業に便利に一本です。
軽量で水にも強いアルミパイプ柄です。
小さなものも逃がさないアミ付クマデです。
用途
清掃作業用。
材質
爪部:鉄 柄部:アルミ
質量(g)
約320
柄長さ(mm)
約1200
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62481555
1200mm
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください