千吉
ミニ片手鍬 幅広
片手でも持ちやすい小型軽量タイプのミニ片手鍬です。
ちょっとした園芸作業や土いじりに扱いやすいサイズです。
小型タイプなので女性でも使いやすいです。
用途
土起こし、穴掘り。
材質
頭:S45C 柄:椎
質量(g)
180
タイプ
幅広
板厚(mm)
3.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62481564
ハバヒロ
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください