千吉
鍛造片手鍬 幅広ハンマー付
従来の片手鍬よりも一回り大きく、ハードな作業に使用できる片手鍬です。
片手鍬でありながら普通の鍬のようにも使える大型タイプです。
支柱や根止め、マルチ押さえなどを打ち込めるハンマー機能付です。
用途
土起こし、穴掘り。
材質
頭:S45C 柄:椎
質量(g)
550
タイプ
幅広
板厚(mm)
3.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62481573
ハバヒロ
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください