曜日別特売

鍛造片手鍬 3本ハンマー付

鍛造片手鍬 3本ハンマー付 - 千吉鍛造片手鍬 3本ハンマー付 - 千吉

従来の片手鍬よりも一回り大きく、ハードな作業に使用できる片手鍬です。
片手鍬でありながら普通の鍬のようにも使える大型タイプです。
支柱や根止め、マルチ押さえなどを打ち込めるハンマー機能付です。
斜め研磨加工しているので食い込み抜群です。

用途土起こし、穴掘り。材質頭:S45C 柄:椎質量(g)430タイプ3本爪板厚(mm)3.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62481589サンホン
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする