曜日別特売

全鋼片手鍬 三本

全鋼片手鍬 三本 - 千吉全鋼片手鍬 三本 - 千吉

小型で軽量、柄は持ちやすく加工した樫を使用した片手鍬です。
樫の柄を使用しているので、ハードな作業にも耐久性があります。
抜けにくく安全に作業が行えるL型クサビを使用しています。

用途土起こし、穴掘り。材質頭:全鋼(S45C) 柄:樫タイプ三本柄長さ(mm)385内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62481598サンホン
オープン
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする