千吉
全鋼片手鍬 ピッケル
小型で軽量、柄は持ちやすく加工した樫を使用した片手鍬です。
樫の柄を使用しているので、ハードな作業にも耐久性があります。
抜けにくく安全に作業が行えるL型クサビを使用しています。
用途
土起こし、穴掘り。
材質
頭:全鋼(S45C) 柄:樫
タイプ
ピッケル
柄長さ(mm)
385
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62481607
ピッケル
オープン
¥
998
¥
1,098
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください