ステンレス片手鍬 三本

ステンレス片手鍬 三本 - 千吉ステンレス片手鍬 三本 - 千吉
(1件のレビュー)

小型で軽量、柄は持ちやすく加工した樫を使用した片手鍬です。
樫の柄を使用しているので、ハードな作業にも耐久性があります。
抜けにくく安全に作業が行えるL型クサビを使用しています。
ヘッド部はステンレスなので、錆びにくいです。

用途土起こし、穴掘り。材質頭:ステンレス(420J2) 柄:樫タイプ三本柄長さ(mm)385内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62481616サンホン
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62481616
2022-07-12
用途: 家庭菜園用に
医療・福祉・介護関連業

追肥をする際に土に肥料を混ぜ込んだり、雑草をかき集める際に活用しています。大きい鍬だと立って耕す必要がありますが、ちょっとの範囲であれば片手タイプでも問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする