溝かき熊手

溝かき熊手 - 千吉溝かき熊手 - 千吉
(3件のレビュー)

頭幅が300mmで、溝かきやお庭周りの掃除に最適なクマデです。
溝かき、庭の隅や草引きの後始末、植木の間のお掃除が楽々できます。

用途クマデ。材質本体:竹全長(mm)1350頭部幅(mm)300内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
624816591350mm
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62481659
2021-12-24
用途: 庭掃除
合資会社ヘラルドプランニング電気・ガス・熱供給・水道業

小型で使いやすいです。低木と低木の間に力を発揮します。竹ってすごい強いです。金属やPPと違い、しなやかです。しかも強い、生物は違いますね。

1が参考にしています
対象商品 : 62481659
2022-03-22
用途: 庭清掃用
建設業・工事業

熊手のサイズは、ちょうど良い感じですが、柄の部分少し長いかもしれません。
100~120cm程度のものが、使い勝手が良いかもしれません。

対象商品 : 62481659
2021-10-17
用途: 落ち葉の回収
山田会計事務所

普通熊手の大きさを想像して購入。
頭は小さかったが逆に、木の間に入って意外に効率が良かった。
長さは普通の物と変わらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする