曜日別特売

ガーデンシュレッダー

ガーデンシュレッダー - セフティー3ガーデンシュレッダー - セフティー3

庭木の剪定後に出る枝木をコンパクトに粉砕し粉砕後は可燃ごみとして出すことも出来ます。
剪定後の枝木を楽に粉砕します。
家庭用100V電源で使用できます。
枝葉をまとめて切り砕く強力カッターです。
危険防止のため緩んでいる場合は作動しないスクリューネジです。
女性にも簡単に移動できるキャスター付です。

用途枝木の粉砕。仕様モーター焼損防止サーキットブレーカー付寸法(mm)970×550×520質量(kg)12.1周波数(Hz)50/60電流(A)12電源(V)AC100消費電力(W)1200能力生枝木粉砕:最大25mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62481686EL-007
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 セフティ-3 ガーデンシュレッダー EL
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする