曜日別特売

コブ付きチップソー

コブ付きチップソー - セフティー3コブ付きチップソー - セフティー3コブ付きチップソー - セフティー3コブ付きチップソー - セフティー3

コブが小石などの障害物をはねのけてチップを守ります。
台金刃部に突起しているコブが小石等の障害物をはねのけ次のチップを保護します。
斜め埋め込みチップで耐久性に優れています。
チップは全面(スクイ面、先端面、両側面)研磨のため切れ味抜群です。

用途草刈チップソー。仕様斜め埋め込み・JIS規格認定品材質台金:65MnA 超鋼チップ穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.8内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62481808230MMX36P JIS推奨刈払機:25cc未満23036
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
62481817255MMX40P JIS推奨刈払機:25cc以上25540
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする