E-Value
草刈用替刃 3枚入
軽量で裏表の刃を使用でき経済的です。
草刈り用刃物です。
研ぎ直しがしやすいです。
短い草の刈払いに最適です。
耐久性抜群のSKS-5を使用しています。
用途
草刈り。
材質
SKS-5
穴径(Φmm)
25.4
刃数(p)
4
刃厚(mm)
1.4
内容量
1セット(3枚)
注意
※良好な切れ味を維持するためには約1時間の使用で刃研ぎが必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62481869
255X4P
推奨刈払機:25cc以上
255
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
62481887
230X4P
推奨刈払機:25cc未満
230
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください