E-Value
刈払機用刈刃
軽量で裏表の刃を使用でき経済的です。
耐久性抜群のSKS-5(合金工具鋼)を使用しています。
田んぼの畔草・雑草の草刈に最適です。
用途
刈払機用の替刃。
適合
推奨刈払機:排気量25cc以下
材質
材質:SKS-5
刃数(p)
4
刃厚(mm)
1.4
内容量
1枚
注意
※ご使用にあたっては必ず取扱使用上の注意書及び刈払本機の取扱説明書を熟読の上、充分に注意してご使用下さい。
※作業中の各種飛散物から身を守るために、刈払機の安全カバーを適切に装着し、防災メガネ、ヘルメット、手袋、長袖、長ズボン、長靴を必ず着用して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62481905
230X4P
230
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62481923
255X4P
255
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください