曜日別特売

ハイグレードチップソー

ハイグレードチップソー - セフティー3ハイグレードチップソー - セフティー3ハイグレードチップソー - セフティー3ハイグレードチップソー - セフティー3

安心のJIS規格適合認証商品、軽量タイプで快適に作業できます。
チップ部4面研磨で切れ味抜群です。
強力斜め埋込みで耐久性抜群です。

用途刈払機用チップソー。仕様JIS規格適合商品材質台金材質:Mn65厚さ(mm)台金:1.25穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2内容量1枚
注意
※刈払機の安全カバーを適切に装着し、防災メガネ、ヘルメット、手袋、長袖、長ズボン、長靴を必ず着用して下さい。この刈刃は刈払機専用ですのでそれ以外の使用は絶対にしないで下さい。
※作業用途に合ったチップソーを選定して下さい。特に雑草用のチップソーで灌木等の雑木は絶対に切断しないで下さい。チップソーにヒビ割れが無いか目立ては出来ているかよく確認して下さい。チップソーの締付けネジは確実に締付けて下さい。
※刈払機を試運転し、ガタツキ、ブレなどがないかを点検し、安全を確認して下さい。横振れ、外周振れの大きなチップソーは1刃当たりの切断負荷のバランスがくずれ振動発生の原因となりますので刈払機メーカー指定外の大きな外径のチップソーと同じく絶対に使用しないで下さい。作業をする時は、周囲に人がいないことを確認して少なくとも周囲15メートル以内には人を近づけないようにして行ってください。
※石、缶、ビン、電線等の硬質異物にチップソーが当たらないように、作業はそれら硬質異物を避けるように充分注意して行って下さい。チップソー回転数はチップソーがもし硬質異物に当たった時の衝撃による破損を少しでも少なくするために毎分6000回転以下で使用して下さい。高速回転は危険です。
※安全のため激しい衝撃を加えない様に作業を行って下さい。作業中にチップソーの異常な振動又は衝撃を感じたら直ちに刈払機のエンジンを停止してチップソーのヒビ割れ等の確認をして下さい。チップソーの異常を発見したら、そのチップソーは絶対に継続使用しないで下さい。
※作業終了時にはエンジンを停めチップソーを刈払機から取り外してチップソーにヒビ割れ、変形、摩耗等の異常が無いか点検確認して下さい。もしヒビ割れ、変形等の異常の場合は絶対に再使用せずに破棄して下さい。摩耗の場合は清掃の上で適切な目立てをして下さい。次回使用のために防錆油等で防錆処理の後に幼児の手の届かない安全な場所に保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62482018230mmX36PJIS推奨刈払機:25cc未満23036
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
62482027255mmX40PJIS推奨刈払機:25cc以上25540
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする