チップソー でかチップ2枚組

チップソー でかチップ2枚組 - セフティー3チップソー でかチップ2枚組 - セフティー3チップソー でかチップ2枚組 - セフティー3チップソー でかチップ2枚組 - セフティー3
(1件のレビュー)

ロウ付け面積が大きいため衝撃に非常に強くチップが飛びにくいです。
雑草刈りに最適です。
石の多い所での作業に最適です。
チップをメーカー比約3倍大型化しているので、切断面が広くなり、作業効率がアップします。
強力斜め埋め込み刃先全面研磨のため、切れ味・耐久性に優れています。

用途草刈り。仕様強力斜め埋め込み・最高級超硬チップ穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62482063230MMX32P推奨刈払機:25cc未満23032
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
62482079255MMX36P推奨刈払機:25cc以上25036
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 セフティ-3 チップソーシリーズ でかチップ 竹・笹・雑木用チップソー 極軽チップソー 静音チップソー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-24
用途: 農作業
農・林・水産業

兼業農家です。チップが飛びにくく畑の草刈りに重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする