ハンドスプレー 500ML

ハンドスプレー 500ML - セフティー3ハンドスプレー 500ML - セフティー3ハンドスプレー 500ML - セフティー3ハンドスプレー 500ML - セフティー3ハンドスプレー 500ML - セフティー3ハンドスプレー 500ML - セフティー3

おしゃれで使いやすいハンドスプレーです。
真鍮噴口で細かな霧で作業効率アップします。
先端部の噴口を回転させることにより集中噴霧・拡散噴霧状態の切り替えが可能です。

用途プランター・観葉植物の水やり・防虫。型式手持式仕様真鍮噴口材質ボトル部:PVC ヘッド部:ポリプロピレン質量(g)100種類手動式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×225×95タンク容量(mL)500内容量1個
注意
※揮発性の溶剤や灯油・ガソリン・劇薬は入れないでください。
※火のそばに近づけると変形する恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タンク容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62482097NO.1 BK500ブラック
オープン
549
604(税込)
翌々日出荷
62482106NO.2 BL500ブルー
オープン
549
604(税込)
翌々日出荷
62482115NO.3 R500レッド
オープン
549
604(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする