曜日別特売

でかチップ巻付き防止

でかチップ巻付き防止 - セフティー3でかチップ巻付き防止 - セフティー3でかチップ巻付き防止 - セフティー3でかチップ巻付き防止 - セフティー3

ロウ付け面積が大きいため衝撃に非常に強くチップが飛びにくいです。
石の多い所での作業に最適です。
強力斜め埋め込み、刃先全面研磨(先端・両側面・スクイ面)のため切れ味、耐久性に優れています。
チップ3倍大型化(メーカー比)のためロウ付け面積が大きいので衝撃に強く、チップが飛びにくいです。
2枚のはね上げを施すことにより、刈払機本体のギアケース部への草の巻き付きを防ぐ機構に仕上げています。

用途草刈り。仕様斜め埋め込み穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62482124230MMX32P推奨刈払機:25cc未満23032
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
62482133255MMX36P推奨刈払機:25cc以上25536
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 セフティ-3 チップソーシリーズ でかチップ 竹・笹・雑木用チップソー 極軽チップソー 静音チップソー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする