曜日別特売

飛散防止カバー ワイドガード

飛散防止カバー ワイドガード - セフティー3飛散防止カバー ワイドガード - セフティー3
(2件のレビュー)

足元&ヒザから上の飛散物をワイドにガードします。
大型ワイド形状により、草刈り作業時の身体方向への飛散物を大幅に軽減します。
PP樹脂と独自の補強構造により丈夫で軽量です。
刈払刃使用時はもちろん、特に飛散物の多いナイロンコード使用時に最適です。

用途刈払作業用。材質本体:ポリプロピレン寸法(mm)400×335質量(g)210内容量1個
注意
※必ず取付けのゆるみを確認し、ゆるんでいればボルトを確実に締め直して下さい。
※プレートの欠けや割れを点検して下さい。異常があった場合はご使用を避け、必ず新しい部品と交換して下さい。
※使用中に異常な音がしたり振動が発生した場合は、直ちにエンジンを止めて点検して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62482149KB-40
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-10
用途: ナイロン草刈
農・林・水産業

大きく重い。買って一年目は気づかなかったが、かなり重さを感じて最近は使わなくなった。取り付けネジは蝶ネジに変えた。効果は抜群だが重さに負けた。

対象商品 : 62482149
2022-08-27
用途: 刈払作業
サービス業

バカでかい!ジャマ!の一言につきます。「刈り払い機のメインパイプに動かないように固定してください」という事ですが、前後には動きませんが、あまりの大きさに外からの力で直ぐにクルクルと動いてしまいます。大は小を兼ねると言いますが、大きければどうにでもなるので、自分で工夫すれば問題は無いと思います。自分としては下の方にヒラヒラのスカートを付ければ申し分ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする