セフティー3
スクエアハンドスプレー
水やり・防虫に適したハンドスプレーです。
真鍮の噴口採用でより細かな霧がでます。
霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
用途
庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業。
容量(mL)
約500
材質
ボトル部:PVC ヘッド部:ポリプロピレン 噴口:真鍮
種類
手動式
型式
手持式
内容量
1個
注意
※揮発性の溶剤や灯油・ガソリン・劇薬は入れないでください。火のそばに近づけると変形する恐れがあります。使用後は必ず真水で数回噴射し洗浄して下さい。
※薬品を使用する場合は薬品の取扱説明書をよく読んでからお使いください(薬品によっては使用できないものもあります)。薬品は必ず規定通りに薄めて噴霧して下さい。
※使用しないときは洗浄し、水気を取り、保管して下さい。ボトルには500mL以上液体を入れないようにして下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62482185
CL
クリア
オープン
¥
598
¥
658
(税込)
翌々日出荷
62482194
LI
ライム
オープン
¥
598
¥
658
(税込)
翌々日出荷
62482203
OR
オレンジ
オープン
¥
598
¥
658
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください