目玉フラッシュ

目玉フラッシュ - セフティー3目玉フラッシュ - セフティー3目玉フラッシュ - セフティー3
(2件のレビュー)

LEDの光によりイノシシ・シカ等の警戒心を刺激し田畑の農作物被害を軽減します。
超高輝度LED(赤6ヶ・青12ヶ)が回転・点灯フラッシュにより動物の警戒心を刺激することで田畑への侵入防止します。
LED発光面にアルミ蒸着を採用しているので、360度光が大きく拡散します。
害獣が認識しやすい青色LED採用で強力に刺激します。
様々な設置場所に結束バンド等で簡単に設置できます。昼は消灯し、夜になると自動で点灯する昼夜センサー付です。
ソーラー蓄電池の採用によりメンテナンスフリーで経済的です。

用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用。材質透明カバー部:PC柄部:ABS連続使用時間無日照で約70時間使用可能光源LED18個(赤6個/青12個)使用電池1.2V2000mAh設置場所屋外(防雨構造)対象動物イノシシ、シカ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62482228SBJL-2
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-02
用途: 鹿よけに
建設業・工事業

2個購入。本体下部に電源swあり。水が貯まるような所に設置したため1個は壊れました。
もう一つは1年使用していますが、バッテリー劣化により、光量低下、稼働時間 4~5時間程度まで低下しています。
ノーメンテでこれだけ使えれば良いかなと。

対象商品 : 62482228
2022-10-01
用途: 水田のイノシシ対策
製造業

今のところイノシシが来た形跡はないみたいです。
 フラッシュが強く、とても目立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする