曜日別特売

ダイヤフラム背負式噴霧器

ダイヤフラム背負式噴霧器 - セフティー3ダイヤフラム背負式噴霧器 - セフティー3ダイヤフラム背負式噴霧器 - セフティー3ダイヤフラム背負式噴霧器 - セフティー3ダイヤフラム背負式噴霧器 - セフティー3ダイヤフラム背負式噴霧器 - セフティー3

大容量、広い面積や長時間使用が可能な背負式噴霧器です。
庭木の殺虫・消毒に最適です。
丈夫なステンレスタンクです。
圧縮ハンドルが手元についているため、ビニルハウス内・温室・果樹等の散布に最適です。
防除用2頭口ノズル付です。

用途噴霧作業。ノズル長(cm)49型式背負式ねじ規格ISOネジ(PF1/4)最高圧力(MPa)常用:0.5耐圧(MPa)0.7材質タンク部:SUS304 ノズル部:C3604BPE バンド部:ナイロン内容量1台
注意
※使用前には本体あるいは部品にがたつき、緩みが無いことを確認してください。本来の用途以外には使用しないで下さい。使用の際には保護めがね、手袋などを着用してください。使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6248225510L液容量10、全容量113.7(ホース、ノズル除く)
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
6248226413L液容量13、全容量143.8(ホース、ノズル除く)
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
6248227318L液容量18、全容量194.1(ホース、ノズル除く)
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする