セフティー3
メタルホースコネクター
メタル製で丈夫で長持ちです。
落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。
ニップルとホースをつなぎます。
用途
散水アタッチメント。
材質
黄銅
接続方式
ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62482596
SSK-23
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください