曜日別特売

メタルホース中間継手

メタルホース中間継手 - セフティー3メタルホース中間継手 - セフティー3

メタル製で丈夫で長持ちです。
落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。
ホースとホースをつなぎます。

用途散水アタッチメント。材質黄銅接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62482639SSK-29
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする