セフティー3
ホースコネクター
散水散水作業をより快適に行えます。
ニップルと太いホースをつなぎます。
用途
散水アタッチメント。
適合ホース内径(Φmm)
15~19
材質
ABS ポリプロピレン
接続方式
ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62482666
SSK-34
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください