ホースコネクター

ホースコネクター - セフティー3ホースコネクター - セフティー3
(1件のレビュー)

散水散水作業をより快適に行えます。
ワンタッチでホースをつなぎます。
ホースとコネクターの接続に使用します。

用途散水アタッチメント。材質ABS ポリプロピレン POM接続方式ホース-コネクタ適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62482693SSK-38
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62482693
2024-04-21
用途: 高圧洗浄機による作業
その他業種

今までホースの付け替えに時間を要していたがホースコネクタを使うことによりワンタッチ水漏れもなく便利になった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする