曜日別特売

イージーターンチェア NEO

イージーターンチェア NEO - E-Valueイージーターンチェア NEO - E-Valueイージーターンチェア NEO - E-Valueイージーターンチェア NEO - E-Valueイージーターンチェア NEO - E-Valueイージーターンチェア NEO - E-Value
(1件のレビュー)

つらかった中腰作業が楽になる、庭仕事の必需品です。
便利な収納スペース付きです。
座部が360度回転します。
タイヤ付きで、作業・移動が楽にできます。
長時間の作業も楽々です。
農作業・草取り等の作業時に最適です。

用途タイヤ付き作業椅子(収納機能付き)。材質ポリプロピレン寸法(mm)375×200×260質量(kg)2.3耐荷重(kg)約100内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62482815EGC-6L
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
62482824EGC-6BR
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
62482833EGC-6OL
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【新】藤原産業 ガーデンチェアシリーズ イージーターンチェア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62482815
2022-12-08
用途: 職場の庭園の整備等

職場の庭園等の草引きや低い場所での作業などに使用しています。少しばかりの荷物も中に入れられますし、タイヤで動くので作業がしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする