千吉 金
選べる 家庭鍬 中
取替式で経済的な交換部品です。
選べるシリーズ交換部品です。
便利で経済的な取り替え式です。
用途
鍬の頭。
材質
刃部:刃物鋼
長さ(mm)
300
幅(mm)
約 125
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62482998
ヘッド
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください