千吉
アルミ柄ステン草削り 三角
畑作業に一丁あれば便利な三角タイプです。
サビに強く軽量なアルミパイプ柄です。
左右は除草作業に使用できます。
平面は集草作業に適しています。
先端は軽い土起こしに使用できます。
用途
畑作業用。
材質
刃部:ステンレス 柄部:アルミ
質量(g)
840
刃長(mm)
230
柄長さ(mm)
1350
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62483007
1350mm
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください