千吉
アルミ柄ステン草削り半月窓開
効率よく、楽に草削りが出来ます。
サビに強く軽量なアルミパイプ柄です。
全鋼で切れ味が長持ちします。
幅広半月型です。
窓あきタイプでさらに軽量化しています。
用途
除草作業用。
材質
刃部:ステンレス 柄部:アルミ
質量(g)
750
刃長(mm)
210
柄長さ(mm)
1200
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62483016
1200mm
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください