曜日別特売

草削り 半月型 窓あけ 全鋼

草削り 半月型 窓あけ 全鋼 - 千吉

草削りで楽々除草ができます。
除草作業用です。
切れ味長持ちの全鋼刃です。
幅広刃なので効率アップします。

用途草削り。仕様半月型・窓あけ材質刃部:刃物鋼 柄部:木質量(g)810刃長(mm)210柄長さ(mm)1200刃の種別全鋼内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
624830251200MM
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする