千吉 金
大和型三本備中鍬
クワを使えば土づくりも楽に行えます。
土づくり作業用です。
大和(奈良)地方で昔から良く使われていた仕様・形状になっています。
畑の耕起、土寄せ、除草作業に便利です。
用途
鍬。
仕様
3本爪
材質
頭部:刃物鋼 柄部:木
柄長さ(mm)
約1050
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62483068
1050MM
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください