オールフリーハンドスプレー

オールフリーハンドスプレー - セフティー3オールフリーハンドスプレー - セフティー3オールフリーハンドスプレー - セフティー3オールフリーハンドスプレー - セフティー3
(1件のレビュー)

どんな角度でも楽に噴霧ができます。
横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーできます。
やわらかチューブ採用で逆さまにしても噴霧可能です。
少なくなった水もしっかり最後まで噴霧できます。
逆さ使用時、液漏れ防止する構造を採用しています。

用途花木水やり・アイロン霧吹き・掃除用・消毒用・調理用等。寸法(m)直噴距離:4材質PP PE種類手動式型式手持式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タンク容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62483086SAFH-500500
オープン
689
758(税込)
当日出荷
62483095SAFH-10001000
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 セフティ-3 オールフリースプレーシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62483095
2021-02-14
用途: すぐに出なくなった。。
株式会社アップ・カレンツ

以前に同じ会社の前型を使用していて、ボトルの耐久性がとても高く何年も使えた。とうとうダメになったので、買い替えたら、スプレーが使用開始1週間でダメになった。ボトル目当てだが、悲しい。 買ってから2週間してから使用を開始したので、クレーム期間は過ぎてた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする