蓄圧式噴霧器 4L

蓄圧式噴霧器 4L - E-Value蓄圧式噴霧器 4L - E-Value

軽くてコンパクト、肩掛けバンド付きで楽に作業が可能です。
圧力式で、瞬間、連続噴霧が可能です。
連続噴霧出来るレバーロック機能付きです。
庭木・草花の消毒や殺虫の為の薬液の噴霧に最適です。
扇状に噴霧でき除草剤噴霧に最適な噴口付です。

用途蓄圧式の噴霧器。仕様噴霧目安:(霧)約1m・(直射)約6.5m材質本体・ノズル:ポリプロピレン ホース:軟化ビニール 容器:ポリエチレン・パイプ:グラスファイバー型式肩掛け式質量(kg)1.1種類蓄圧式容量(L)4安全弁設定圧力(MPa)約0.3ノズル長(cm)30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62483129SAS-4000N
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする