E-Value
オートスプレーガーデン
レバーを押すだけで連続噴霧が可能です。
蓄圧式なのでレバーを押すだけで連続噴霧ができます。
ノズル操作により、霧状・ジェット噴射の切替ができます。
用途
植物の水やり・薬品の散布など。
仕様
目盛付
材質
ポリエチレン ポリプロピレン 合成ゴム・スチール
型式
手持式
種類
蓄圧式
タンク容量(L)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62483138
ASS-2000
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください