千吉 金
滋賀型平鍬
土作り作業に最適です。
手作り鍛造品です。
用途
土づくり作業用。
仕様
鍛造品
材質
頭部:刃物鋼 柄部:木
柄長さ(mm)
1350
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62483244
1350mm
小
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
62483253
1350mm
大
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください