一般中性廃液処理剤 FMミラクルパウダー FM-101

一般中性廃液処理剤 FMミラクルパウダー FM-101 - 富士メンテニール一般中性廃液処理剤 FMミラクルパウダー FM-101 - 富士メンテニール一般中性廃液処理剤 FMミラクルパウダー FM-101 - 富士メンテニール一般中性廃液処理剤 FMミラクルパウダー FM-101 - 富士メンテニール一般中性廃液処理剤 FMミラクルパウダー FM-101 - 富士メンテニール一般中性廃液処理剤 FMミラクルパウダー FM-101 - 富士メンテニール一般中性廃液処理剤 FMミラクルパウダー FM-101 - 富士メンテニール一般中性廃液処理剤 FMミラクルパウダー FM-101 - 富士メンテニール

簡単な手順で溶液を固形化安全で環境にやさしい処理剤です。
成分はほとんど有機物の為可燃物として処理可能です。
廃液全てを固形化するため下水へは一滴も流さない。
油分を一部含んでいても固形化可能。
廃液を固形化することにより運搬・保管が容易である。
中性廃液の固形化に適している。

用途施工会社による、水性防水塗料使用後の機器やハケ等の洗浄作業により発生する汚水。水性塗料の残分。ラーメンショーや祭事等のイベントにおいて、模擬店で販売されたラーメン等の残り汁。藍染時の廃液。精密工場等で発生する水と水溶性切削液が混ざった廃液。飲み残しのコーヒー、ミルク、ジュース等。成分高吸水性樹脂、天然有機物使用の目安廃液15L以下に対して1kg(対象によって変わります。)
注意
※必ず各市町村のルールおよび廃棄物収集業者の指示に従って処分してください。
※廃棄の際は各市町村のルールおよび廃棄物収集業者の指示に従って処理が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62483296-1箱(1kg×10袋)
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62483305-1箱(5kg×2袋)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする