カロスビューティ
美顔洗顔ブラシ
今までにない新発想の洗顔ブラシ
付属品
専用充電台、充電用USBケーブル、保証書
材質
シリコーン、ABS樹脂
電圧(V)
5(専用充電台)
本体寸法(mm)
11×53×43
本体質量(g)
63
保証期間
1年間
防水保護等級
IPX7
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62484188
FAP001
コットンピンク
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
62484197
FAG001
フェアリーグリーン
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
62484206
FAV001
パステルパープル
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください