カロスビューティ
ストレートアイロン
ストレートもカールもできる2WAY仕様。
丸みのある形状で、ストレートはもちろんカールやウェーブもばっちり。
付属品
USBケーブル(1.5m)、ACアダプター、耐熱キャップ、説明書(保証書付き)
スイッチ
スライド式(OFF/140℃/180℃)(※電源ONから30分で自動OFF)
本体寸法(mm)
21×20×200
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
温度(℃)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62484215
DB-GI501(D)
140/180
ダイヤモンドパール
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
4日以内出荷
62484224
DB-GI501(B)
140/180
ブラックパール
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください