カロスビューティ
スタイリングスチーマー
業界最大級のジェットスチームで瞬間シワ伸ばし。
除菌&消臭もおまかせ!
本体寸法(mm)
約152×76×242
本体質量(g)
約750
加工
アイロンプレート:フッ素コーティング
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
温度(℃)
アイロンプレート:約110~120
付属品
スタンド、注水カップ、ブラシアタッチメント
定格消費電力(W)
1000
コード長さ(m)
1.9
コード
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62484276
RM-SS401(W)
ホワイト
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
62484285
RM-SS401(G)
グリーン
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
62484294
RM-SS401(P)
ピンク
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください