レインボー薬品
シバキープⅢ粒剤
(2件のレビュー)
チドメグサ(殺草効果UP)
観賞用ジャノヒゲの適用
最長4カ月持続
成分
メコプロップPカリウム塩(フェノキシ酸系)、DBN(ニトリル系)
適合場所
芝生
適合作物
日本芝(こうらいしば)、日本芝(のしば)、観賞用ジャノヒケ
農林水産省登録第(号)
24296
毒劇区分
普通物
散布量
【日本芝】(一年生・多年生広葉)20~40g/(m
2
)、(スギナ)30~40g/(m
2
)、【観賞用ジャノヒゲ】(一年生)20g/(m
2
)
適合雑草
チドメグサ
農耕地/非農耕地
農耕地用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
散布面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62484416
-
1個(900g)
105×230×73
22.5~45(約7~13坪)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
62484425
-
1個(3kg)
225×225×105
75~150(約23~45坪)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください