ペットアイ
猫用つめとぎ 3個パック
両面使えるダンボール製の爪とぎです。
またたび付きです。
用途
爪とぎ
幅(mm)
120
高さ(mm)
30
奥行(mm)
480
アズワン品番
64-6534-14
素材
再生ダンボール
質量(g/袋)
2
内容量
1個
注意
※本品は愛猫専用(室内用)ですので、用途以外には使用しないで下さい。
※誤った使い方をされますと人やペットのケガの原因となる場合がございます。
※火気のそばでの使用・保管はしないで下さい。火災やケガの原因になります。
※直射日光が当たる場所や高温多湿の場所に保管しないで下さい。
※変形や破損・色あせの原因になります。
※お子様の手の届かないところに保管して下さい。
※また、本製品を玩具として遊ばせないで下さい。
※またたびは高温多湿の場所を避け、幼児やペットの手の届かないところに保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62484538
-
¥
548
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
400
/
税込
¥
440
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430