曜日別特売

カダン除草王シャワーS 除草剤

カダン除草王シャワーS 除草剤 - フマキラーカダン除草王シャワーS 除草剤 - フマキラーカダン除草王シャワーS 除草剤 - フマキラーカダン除草王シャワーS 除草剤 - フマキラーカダン除草王シャワーS 除草剤 - フマキラーカダン除草王シャワーS 除草剤 - フマキラーカダン除草王シャワーS 除草剤 - フマキラーカダン除草王シャワーS 除草剤 - フマキラー
(1件のレビュー)

おうち周りのあらゆる雑草に効く除草剤です。
最長8カ月効果持続!(ヨモギ、オオフタバムグラ、メヒシバ優占区にて秋季に50mL/(m2)散布した場合。刈り取り不要最長期間の目安で雑草が全く発生しない期間ではありません。)

注意
※散布する環境(気温、天候、雑草の種類)によって持続期間は変動します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面13967671-1個(4500mL)
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62484617-1個(2L)
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-08
用途: 雑草除草時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

雑草が伸びたら利用します。同じ会社で販売しているタイプを利用していて、かなり効果があると判断して、一番高い商品を購入しました。まだ草が伸びる時期ではないので、伸びたら利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする