CUT マットシルバー

CUT マットシルバー - アルナCUT マットシルバー - アルナCUT マットシルバー - アルナCUT マットシルバー - アルナCUT マットシルバー - アルナCUT マットシルバー - アルナCUT マットシルバー - アルナCUT マットシルバー - アルナ

グッドデザイン賞・DFAアジアデザイン賞を受賞。
世界から評価を受けた洗練されたデザイン。
正面からは細身に、側面から見た際は壁面から浮いた様にも見えるデザイン

用途写真、ポスター、現代アートなど様々な作品に合わせられます付属品紐・箱材質UVアクリルフレーム色マットシルバー梱包内容段ボールカブセ箱素材アルミ内容量1枚
注意
※アルミ額の為、角で指を切らない様取扱いにご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
624847841750A1(コピー紙サイズ)870×623×28841×594
37,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624847931751A2(コピー紙サイズ)623×449×28594×420
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624848091752A3(コピー紙サイズ)449×326×28420×297
16,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624848181753A3ノビ(コピー紙サイズ)512×358×28483×329
17,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624848271754A4(コピー紙サイズ)326×239×28297×210
11,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624848361755B1(コピー紙サイズ)1059×757×281030×728
48,000
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624848451756B2(コピー紙サイズ)757×544×28728×515
28,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624848541757B3(コピー紙サイズ)544×393×28515×364
19,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624848631758B4(コピー紙サイズ)393×286×28364×257
15,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624848791770150角(正方形サイズ)179×179×28150×150
10,000
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624848881771200角(正方形サイズ)229×229×28200×200
10,000
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624848971772250角(正方形サイズ)279×279×28250×250
11,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624849061773300角(正方形サイズ)329×329×28300×300
14,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624849151774350角(正方形サイズ)379×379×28350×350
15,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624849241775400角(正方形サイズ)429×429×28400×400
16,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624849331776450角(正方形サイズ)479×479×28450×450
19,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624849491777500角(正方形サイズ)529×529×28500×500
21,500
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624849581778600角(正方形サイズ)629×629×28600×600
28,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624849671779700角(正方形サイズ)729×729×28700×700
35,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624849761780800角(正方形サイズ)829×829×28800×800
42,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624849851781900角(正方形サイズ)929×929×29900×900
48,000
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624849941782横長サイズ429×229×28400×200
14,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624850031783横長サイズ529×279×28500×250
16,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624850191784横長サイズ629×329×28600×300
19,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624850281785横長サイズ729×379×28700×350
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624850371786横長サイズ929×479×28900×450
35,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624850461787ポスターサイズ631×531×28602×502
28,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624850551788ポスターサイズ731×531×28702×502
30,500
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624850641789ポスターサイズ831×631×28802×602
37,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624850731790ポスターサイズ946×641×28917×612
42,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする