曜日別特売

うさぎ 一切れパック丸もち 1000g

うさぎ 一切れパック丸もち 1000g - うさぎもち

「国内産水稲もち米100%」・酸素を吸収する「ながモチフィルム」を採用いたしました。
酸化を防ぎ、水分を保持する事で「鮮度」を長く保つ事が出来るようになりました。
個包装のままで賞味期限が2年間(常温)になりました。

種類保存方法常温カロリー(kcal)74(もち1個30g当り)原材料国内産水稲もち米 100%内容量1箱(1000g×10袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62551065-
17,230
12,980
14,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

米/餅」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする