曜日別特売

野菜生活100 アップルサラダ 200ml

野菜生活100 アップルサラダ 200ml - カゴメ野菜生活100 アップルサラダ 200ml - カゴメ野菜生活100 アップルサラダ 200ml - カゴメ野菜生活100 アップルサラダ 200ml - カゴメ

20種類の野菜と6種類の果実を使用した野菜果実ミックスジュースです。1食分(120g)の野菜を使用し、りんごの爽やかな甘みと香りを楽しみながらビタミンCをたっぷり、カルシウムをしっかり摂れるので、家族みんながおいしく手軽に野菜を補える野菜飲料です。

容量(mL)200シリーズ野菜生活100容器紙パック保存方法直射日光や高温多湿の場所を避けて保存してください。本数24アズワン品番65-0476-30カロリー(kcal)84原材料野菜(にんじん(輸入又は国産(5%未満))、トマト、赤ピーマン、赤じそ、紫キャベツ、ビート、だいこん、アスパラガス、たまねぎ、ケール、ブロッコリー、ほうれん草、メキャベツ(プチヴェール)、はくさい、セロリ、パセリ、キャベツ、レタス、かぼちゃ、クレソン)、果実(りんご、レモン、もも、ぶどう、アセロラ、パインアップル)/乳酸カルシウム、香料、ビタミンC、クエン酸アレルギーもも、りんご栄養成分たんぱく質0.5g、脂質0g、ナトリウム1~131mg、炭水化物20.7g、食塩相当量0.002~0.4g、糖質20.2g、糖類18.5g、食物繊維0 ~1.0g、カリウム210 ~590mg、カルシウム34 ~82mg、ビタミンA32 ~220μg、ビタミンC48 ~170mg、ビタミンK0 ~4μg、葉酸0 ~17μg、α-カロテン100 ~1100μg、β-カロテン340 ~2000μg内容量1箱(200mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62551178-
オープン
3,898
4,210(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする