POM アップルジュース 800ml

POM アップルジュース 800ml - えひめ飲料
(1件のレビュー)

果汁100%ジュースのおいしさにこだわり、安全・安心で魅力ある商品の提供にまじめに取り組んでいる「POM」ブランドを代表する商品です。

容量(mL)800シリーズPOM容器ペットボトル本数6アズワン品番65-0458-42カロリー(kcal)46原材料りんご(スペイン又はトルコ又はチリ)、香料アレルギーりんご栄養成分たんぱく質0.1g、脂質0g、炭水化物11.5g、食塩相当量0g内容量1箱(800mL×6本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62551318-
2,220
2,198
2,374(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62551318
2021-06-06
用途: 休憩時
電気・ガス・熱供給・水道業

社員の健康を考えつつ飽きないようにいろんな種類の飲み物を買っているが、これはみんなよく飲んでいるので定期的に購入している。
でもちょっと値段が高いと感じる。グレープも扱ってほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする