曜日別特売

日清焼そばU.F.O.大盛

日清焼そばU.F.O.大盛 - 日清食品日清焼そばU.F.O.大盛 - 日清食品日清焼そばU.F.O.大盛 - 日清食品日清焼そばU.F.O.大盛 - 日清食品日清焼そばU.F.O.大盛 - 日清食品日清焼そばU.F.O.大盛 - 日清食品日清焼そばU.F.O.大盛 - 日清食品
(1件のレビュー)

濃い濃い濃厚ソースが旨い!日清焼そばU.F.O.の大盛サイズ。
具材は、大切りキャベツと豚肉、別添で青のりと紅生姜のふりかけ付です。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
「日清焼そばU.F.O.」は、1976年の発売以来、幅広い層の方々からご愛顧いただき、"カップ焼そば+油そば" カテゴリーでNo.1*の売上を誇るロングセラーブランドです。
カップうどん、カップそば、中華めん、焼きそば、カップヤキソバ、やきそば、UFO。箱買い。

種別焼きそば質量(g)188種類即席カップめんシリーズ焼そばU.F.O.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×65×175内容量(g)167保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:700mlアズワン品番65-0481-05原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、しょうゆ、香辛料)、ソース(ソース、糖類、植物油脂、還元水あめ、食塩、香辛料、ポークエキス、ポーク調味油、たん白加水分解物、香味油)、かやく(キャベツ、味付豚肉、青のり、紅生姜)/加工でん粉、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、かんすい、香料、酸味料、グリセリン、ベニコウジ色素、香辛料抽出物、酸化防止剤(ビタミンE)、炭酸Mg、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチンを含む)アレルギー小麦/乳/大豆/鶏肉/豚肉/りんご/ゼラチン入数(個)12栄養成分(1食(167g)当たり)エネルギー:714kcal、たんぱく質:12.4g、脂質:26.3g、炭水化物:107.1g、食塩相当量:7.6g、ビタミンB1:0.62mg、ビタミンB2:0.85mg、カルシウム:218mg内容量1箱(167g×12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62552325-
3,252
3,198
3,454(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62552325
2023-12-05
用途: 夜食

外注さんやアルバイトの夜食などに重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする