大塚食品
ジャワティストレート ホワイト 500ml
ジャワ島産茶葉の中でも希少な芯芽(シルバーニードル)と一葉のみを穏やかに微発酵させた無糖茶。
容量(mL)
500
シリーズ
シンビーノ ジャワティストレート
容器
ペットボトル
本数
24
原材料
茶葉(ホワイトティ:インドネシア産)/ビタミンC
内容量
1箱(500mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62552648
-
¥
3,984
¥
3,898
¥
4,210
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください