ジャワティストレート レッド 270ml

ジャワティストレート レッド 270ml - 大塚食品

ジャワ島産の良質な茶葉を100%使用し、完全発酵させてつくった無添加(香料、着色料不使用)の無糖紅茶。

容量(mL)270シリーズシンビーノ ジャワティストレート容器ペットボトル本数24原材料紅茶(インドネシア産)内容量1箱(270mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62552657-
3,312
3,298
3,562(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紅茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする